日進医療器 日進医療器の ヘルスケア 日進医療器の グルーミング用品 日進医療器の 毛抜き リーダー マユ毛抜き 75mm リーダー マユ毛抜き 75mm 注文コード (1件のレビュー) 刃先調整を入念に仕上げてありますので、ムダ毛をスムーズに抜くことができます。 サビにくい18crステンレススチール製です。 材質ステンレススチール 寸法(mm)2×75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 782417 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23423435 782417 ¥330 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グルーミング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H045 まゆ毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H043 毛抜き・まゆ毛抜セット ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H040 鼻毛切りはさみ ピップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ H048 先曲がりピンセット ピップ 税込¥306 ¥278 バスケットへ H046 ピンセット ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H044 毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H047 先とんがりピンセット ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 ののじ綿棒耳かき ののじ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かきタイプS ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かき ののじ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ののじ耳かきマルチキャッチ ののじ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 爪美人 ゴールド 古沢製作所 税込¥6,213 ¥5,648 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 爪美人 雅 朱色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 爪美人 雅 黒色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 足爪磨きアタッチメントセット アズワン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品毛抜き 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 23423435 2021-04-18 用途: まゆ毛抜きにピッタリ! サービス業 軽く挟むだけでスルンと抜けます。毛が切れることもなく、根元からしっかり抜けますよ。まゆ毛やうぶ毛を抜くのに使ってるけど、とても使いやすいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります 爪切り ハサミ グルーミング 耳かき 毛抜き 脱毛・除毛用品 シェアする マイページ 最近見た商品