日進医療器 日進医療器の ヘルスケア 日進医療器の グルーミング用品 日進医療器の 毛抜き リーダー 毛抜き・マユ毛抜きセット リーダー 毛抜き・マユ毛抜きセット 注文コード 23423444 注文コード 23423444 刃先調整を入念に仕上げてありますので、ムダ毛をスムーズに抜くことができます。 サビにくい18crステンレススチール製です。 材質ステンレススチール 寸法(mm)(毛抜き)6×75、(マユ毛抜き)2×75 内容量1式 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 782424 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23423444 782424 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グルーミング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b ジェイ・シー・ティ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ buzz.b専用取替えパッド BA11PNTシリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,318 ¥1,198 フェリエ ボディ用 替刃 Panasonic(パナソニック) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ メンズフェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 水洗いポケそり 3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ レディースフェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エチケットカッター USB充電交流式 ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ 税込¥2,484 ¥2,258 バスケットへ モバイルシェーバー 5枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ モバイルシェーバー 3枚刃 ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 持ち手のなが~い爪切り ヒロショウ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 ののじ綿棒耳かき ののじ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かきタイプS ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かき ののじ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ののじ耳かきマルチキャッチ ののじ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品毛抜き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります 爪切り ハサミ グルーミング 耳かき 毛抜き 脱毛・除毛用品 シェアする マイページ 最近見た商品