出光NTG
ニグルーブRM
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。
使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃)
剪断安定性に優れている。
耐溶剤性に優れている。
用途
自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合)
低温領域での軸受潤滑
化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑
その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。
特性
耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
仕様
酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa
塩水噴霧
(120h)A級
滴点
260
湿潤性
(500h)A級
混和ちょう度
(25℃, 60W)285
離油度(%)
(100℃, 24h)2.0
蒸発量(%)
(99℃, 22h)0.4
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法, 100℃, 24h)合格
内容量
1箱(100g×12本)
注意
※本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
※掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427416
406460733
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください