Mr,ストックマン ダンディ

Mr,ストックマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) Mr,ストックマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) Mr,ストックマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。

高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)1500 奥行(mm)2290 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数12ヶ別途。 付属品棚(HT-15W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.44(1.04坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×2290×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)1444×2120 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23459932 ND-1522B カーボンブラウン (屋根)標準型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
245,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459957 ND-1522T トロピカルオレンジ (屋根)標準型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
245,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459966 ND-1522W ムーンホワイト (屋根)標準型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
245,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459975 ND-Z1522B カーボンブラウン (屋根)結露減少型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
252,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459993 ND-Z1522T トロピカルオレンジ (屋根)結露減少型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
252,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460002 ND-Z1522W ムーンホワイト (屋根)結露減少型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
252,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460018 ND-S1522B カーボンブラウン (屋根)標準型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
247,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460036 ND-S1522T トロピカルオレンジ (屋根)標準型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
247,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460045 ND-S1522W ムーンホワイト (屋根)標準型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
247,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460054 ND-SZ1522B カーボンブラウン (屋根)結露減少型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
254,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460072 ND-SZ1522T トロピカルオレンジ (屋根)結露減少型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
254,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460088 ND-SZ1522W ムーンホワイト (屋根)結露減少型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
254,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459948 ND-1522J ジェイドグレー (屋根)標準型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23459984 ND-Z1522J ジェイドグレー (屋根)結露減少型 一般型 屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
170,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460027 ND-S1522J ジェイドグレー (屋根)標準型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
167,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23460063 ND-SZ1522J ジェイドグレー (屋根)結露減少型 多雪型 屋根/3000(約300kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)
172,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする