収納式 電動リクライニングベッド (Wファンクション) 2モーター
つなぎ目をなくしたシームレスマットで理想の寝姿勢を実現
マットレスのつなぎ目をなくしたシームレスマットを採用。
腰回りの違和感を解消しバランスよく身体を支え理想の寝姿勢をキープします。
多層構造のボリュームマットレス
折りたたむことを考慮したウレタンWF(ダブルクッション)リクライニング
材質本体:鋼(粉体焼付塗装)・PP・PE・PU・ABS・MDF/マット内部:鋼・ウレタン・固綿/マット表生地:ポリエステル(ストレッチ生地)/グリップカバー:合成皮革
質量(kg)約41
長さ(m)リモコン:約2
コード長さ(m)(電源)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約104×194×58/収納時:約104×70×110
高さ(cm)マット:約40
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)マット:約90×190×11
内容量1台
介護用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23481316
2023-09-19
- 用途:
- 高齢の母のために購入
その他業種
家に届くと、大きさと重さにびっくりします。
車輪が向きを変えて回ってくれると移動がものすごく楽なんですが、残念ながら直線移動しかできません。(曲がるときは、床を傷つけないように持ち上げて向きを変えて再移動)
マットレスは、薄いので布団を敷いて欲しいと言われ、そのようにしました。電動リクライニングは、すごく便利です。
値段からすると大変有難い商品だと思います。