曜日別特売

シュクルチェアー ファブリック

シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易シュクルチェアー ファブリック - 不二貿易
材質張地:コットン70%/ポリエステル30%/背・座面:ウレタンフォーム/脚部:スチール(クロムメッキ)/その他:積層合板(ラバーウッド)幅(mm)490高さ(mm)870奥行(mm)560座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346582888031アイボリー870480450×4005
12,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2346583788029オレンジ870480450×4005
12,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2346584688030グリーン870480450×4005
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2346585588028ブラウン870480450×4005
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする