ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン
憧れのモダンダイニングに。高級感のあるファブリックのダイニングチェア。先端に向かって細くなるブラックアイアンの脚と、奥行きのある上品なキルティング。おしゃれな大人のダイニングを演出します。ダイニングチェアとしてはもちろん、デスクチェアやインテリアとしても◎【商品サイズ(約)】幅44×奥行54×高さ80cm【梱包サイズ(約)】61×47×59cm(10.6kg)【材質】座面:積層合板脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 座面:積層合板、脚:スチール、張地:ポリエステル
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45×54×80
- 座面高(cm)
- 41
- 内容量
- 1セット(2台)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リラックスチェア・ダイニングチェア の新着商品
カテゴリ

































