不二貿易
バイキャストPUソファー フレンズ 3P 846
色
ダークブラウン
種類
ソファー
素材
合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1570×500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23466266
34207
ダークブラウン
1700×730×r700
380
185
1570×500
¥
52,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
1
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
1
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
1
お送りできません