1LED コンパクトラバー テールライト

1LED コンパクトラバー テールライト WINTEC(ウインテック)

ラバー製カバーで簡単着脱、防雨性にも優れています
高輝度赤色LEDで明るいコンパクトライトです

発電方式ボタン電池 連続点灯時間約36時間、点滅/約54時間 材質アクリル樹脂、ABS樹脂、シリカゲル 質量(g)約30 光源赤色LED×1個 使用電池CR2032×1個 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23489655 44403
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする