曜日別特売

耐熱クッキングシート TSUTSUMU

耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス耐熱クッキングシート TSUTSUMU - リケンテクノス
(2件のレビュー)

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。
食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。
事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。
ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。

用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。長さ(m)20幅(cm)36耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23499717-3620220
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499717
2021-06-23
用途: 魚料理
飲食業

パラフィン紙の代用品として購入しました。使い勝手がいいのでリピートしてます。もう少し安くで購入できるとうれしいです。

対象商品 : 23499717
2017-09-01
用途: 包み蒸し
カジュアルフレンチ アッシュ飲食業

以前 使用していた カルタファタより 厚めでしっかりした印象
使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする