- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717

 

- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717
- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717
- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717
- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717
- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717
- 耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノス 23499717

耐熱クッキングシート TSUTSUMU

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
23499717
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。
食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。
事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。
ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。

用途
オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。
長さ(m)
20
幅(cm)
36
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499717
2021-06-23
用途: 魚料理
飲食業

パラフィン紙の代用品として購入しました。使い勝手がいいのでリピートしてます。もう少し安くで購入できるとうれしいです。

対象商品 : 23499717
2017-09-01
用途: 包み蒸し
カジュアルフレンチ アッシュ 様(飲食業)

以前 使用していた カルタファタより 厚めでしっかりした印象
使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする