マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】

マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】 - 桑名金属工業
種類玉形弁形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式ねじ込みハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式内ねじ(U.B.)材質(シート)13Cr.S.S.内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23512222M10KSG103/8
11,900
取扱い終了
代替品有
23512238M10KSG151/2
12,200
取扱い終了
代替品有
23512247M10KSG203/4
13,900
取扱い終了
代替品有
23512256M10KSG251
17,500
取扱い終了
代替品有
23512265M10KSG321-1/4
27,600
取扱い終了
代替品有
23512274M10KSG401-1/2
29,200
取扱い終了
代替品有
23512283M10KSG502
41,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23512222M10KSG37073416M10KSG-10AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073416日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
23512238M10KSG37073434M10KSG-15AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073434日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
23512247M10KSG37073452M10KSG-20AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073452日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
23512256M10KSG37073477M10KSG-25AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073477日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
23512265M10KSG37073495M10KSG-32AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073495日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
23512274M10KSG37073513M10KSG-40AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073513日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
23512283M10KSG37073531M10KSG-50AM10KSG 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073531日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする