画像準備中

マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23512247 品番M10KSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種類玉形弁 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式ねじ込み ハンドル形状丸形 呼び圧力10K ハンドル色 形式内ねじ(U.B.) 材質(シート)13Cr.S.S.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23512247 M10KSG 37073452 M10KSG-20A 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする