桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23512283
品番
M10KSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種類
玉形弁
形状
ストレート
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
ねじ込み
ハンドル形状
丸形
呼び圧力
10K
ハンドル色
青
形式
内ねじ(U.B.)
材質(シート)
13Cr.S.S.
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23512283
M10KSG
37073531
M10KSG-50A
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました