ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
JEFCOM(ジェフコム)
JEFCOM(ジェフコム)の 空調・電設資材
JEFCOM(ジェフコム)の 照明器具
JEFCOM(ジェフコム)の 天井用配線器具・電球ソケット
火災感知器チェンジャー
火災感知器チェンジャー
注文コード
23516745
注文コード
23516745
脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる
アルミ製ポールで軽く、操作しやすい
質量(kg)
0.8
段数
2
最大径(Φmm)
40
適合サイズ
火災感知器:Φ95~110mm、高さ15mm以上
最大幅(mm)
Φ125~140
縮長(m)
2
伸長(m)
3.4
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DLC-KC330M
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23516745
DLC-KC330M
¥
29,800
¥
23,900
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
火災感知器チェンジャー
参考になった
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アルミポール(ショートタイプ)
DENSAN
税込
¥
20,790
~
¥
18,900
~
(2)
煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
加熱試験器
ニッタン(NITTAN)
税込
¥
64,790
¥
58,900
バスケットへ
火災感知器チェンジャーヘッドのみ
DENSAN
税込
¥
7,469
¥
6,790
(2)
バスケットへ
加熱試験器本体
ニッタン(NITTAN)
税込
¥
25,190
¥
22,900
バスケットへ
感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
29,590
¥
26,900
バスケットへ
ランプチェンジャーセット
DENSAN
税込
¥
20,790
~
¥
18,900
~
煙感知器感度試験器(一般型用)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
317,900
¥
289,000
バスケットへ
アルミポール
DENSAN
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
(2)
補助棒(ロング補助棒)
ニッタン(NITTAN)
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
ランプチェンジャー
DENSAN
税込
¥
4,389
¥
3,990
(21)
バスケットへ
差動式スポット型感知器2種ヘッド
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,969
¥
1,790
(8)
バスケットへ
プロテック伸縮ポール
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(4)
非常誘導灯点検棒
DENSAN
税込
¥
5,929
¥
5,390
(2)
非常灯点検棒
土牛
税込
¥
7,469
~
¥
6,790
~
(4)
YKニューアルミローラーポール
好川産業
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(29)
感知器着脱器
ニッタン(NITTAN)
税込
¥
8,349
¥
7,590
火災警報器 けむタン
ニッタン(NITTAN)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
非常灯点検フック棒
土牛
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
(6)
定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
天井用配線器具・電球ソケット
ランプチェンジャー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります
シーリング
ローゼット
シーリング・ローゼット取付部品
電球ソケット・レセプタクル
セード
ランプチェンジャー
シェアする