インクジェット往復はがき
同窓会や結婚式の二次会のお知らせなど、返信が必要なときの往復はがきをインクジェットプリンタで簡単に作成できる用紙です。印刷後、往復はがきの中心に入った折り線で二つ折りにして切手を貼り付けて投函します。
文字はくっきり、イラストや写真もきれいなつやなしマットタイプです。
宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
往信・返信それぞれの宛名面に郵便番号枠の印刷があります。両面に印刷可能です。(差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません)
両面とも乾燥時間が短く取扱いが簡単。表裏一体構造でカールしにくくなっています。
サイズ往復はがき
厚さ(mm)0.22±0.015
寸法(mm)200×148※折り線付きで郵便番号枠の印刷あり
白色度(%)88
紙質マット紙
坪量(g/m2)186
郵便番号欄あり
印刷方式両面
適合プリンタインクジェットプリンター
対応インク染料・顔料
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07