曜日別特売

ユニバーサルステー(SPCC)Φ8

ユニバーサルステー(SPCC)Φ8 - K-CON(キタコ)

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装

材質スチール形状ストレート寸法(mm)200タイプM8ボルト用/8PLCS板厚(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235239370900-529-10102
640
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする