K-CON(キタコ)
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
ストレート
寸法(mm)
150
タイプ
M6ボルト用/5PLCS
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23523955
0900-529-10201
¥
560
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください