曜日別特売

マスターシリンダーカップ

マスターシリンダーカップ - K-CON(キタコ)マスターシリンダーカップ - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)

●マスターシリンダーの補修に。内径Φ7 ~8のホースに対応したマスターシリンダーカップ。
●カップ容量:13ml
●適合純正品番(ホンダ)
キャップ:43513-KS6-701
プレート:45518-GM9-711
ダイヤフラム:45520-GM9-711
カップ本体:43511-KS6-702
※グリコールエーテル系のブレーキフルード(JIS規格 DOT4グレード)をご使用ください。(シリコン系ブレーキフルードには対応していません)
※ブレーキフルード対応ホースをご使用下さい。また、ホース取付の際、クレセントクランプで必ず固定して下さい。

主な適合純正品番ホンダカップ容量(mL)13内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235244880900-771-99000
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23524488
2022-06-19
用途: CBR150Rリアブレーキ
大阪土地建物株式会社

既存のものはビスでフタだったので固着してしまってフルード交換できませんでした。
よってこれにかえました

対象商品 : 23524488
2017-12-02
用途: バイクカスタム
製造業

既存のマスターシリンダーキャップの蓋を紛失したので交換しました。蓋の色が黒であれば完ぺきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする