曜日別特売

FフォークKIT(タイプX)WD

FフォークKIT(タイプX)WD - KITACO

しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。
●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。
○2ピースタイプ
○フォークピッチ:199mm
○オフセット量:40mm
○フォーク全長:565mm
○ノーマルフェンダー使用可
○130幅サイズタイヤ使用可
○ハンドルロック使用可
※対向キャリパーと8インチホイールの組み合わせ不可。ホイールにキャリパーが干渉します。
※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ
FNO,Z50J-1300017~
FNO,AB27-1000001~18999999
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001~

主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23526362500-1137320
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする