アジャスタブルフックレンチ

アジャスタブルフックレンチ - KITACO
(6件のレビュー)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。

仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105229674-0500881
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
23529022674-0500880
1,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23529022
2020-09-07
用途: バイクのスプリング調整
カーリペア タカフジ自動車・二輪車・自転車関連業

360度回ってしまうので少々使いずらい、カシメをきつくできればいいかも。

1が参考にしています
2020-03-16
用途: バイクのサス プリロード調整
運輸・通信業

車載工具に入っていたものが、擦り減ってしまい購入しました。簡単に調整出来て助かっています。

対象商品 : 23529022
2018-12-12
用途: バイクのステム締め付け

小型ですがグリップ部のすべり止めの効果もあり適度な力も掛けられて重宝しています。

対象商品 : 23529022
2018-01-04
用途: バイク整備
製造業

アジャストできるので、そこそこ便利です。
安いですし。

対象商品 : 23529022
2017-09-18
用途: バイクのリヤサス調整
その他業種

使用範囲の上限サイズに使いましたが、無理なく回せました。結構いいですよ。

対象商品 : 23529022
2017-01-15
用途: オートバイリアサスペンション長さ調整

作りもしっかりしています。グリップの素材もよく、サスペンションに付属していたレンチと比べ各段にスムーズな作業ができました。
コストパフォーマンスに秀でた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする