曜日別特売

オイル交換フルSET K-PIT

オイル交換フルSET       K-PIT - KITACO
(8件のレビュー)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FK-2
ドレンワッシャー:12x22x2.0
フィラーキャップOリング:OK-1
フィルターバルブOリング:OK-6
フィルターカバーOリング:OK-7
ニンジャ250R
EX250K全車種

主な適合車種ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353012470-390-04020
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530124
2024-06-15
用途: ゼファーオイル交換
その他業種

自分でオイル交換するのに何回か購入してます。バラで品番を確かめてOリング等を購入するのは、結構煩わしいのでセットになっているこちらがオススメです。

2が参考にしています
対象商品 : 23530124
2021-06-07
用途: バイクのエンジンオイル及びエレメント交換
株式会社KM環境企画教育・研究機関

注文翌日に到着しました。フルセットで金額も安く商品品質も良く大満足です。
早速交換作業行いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23530124
2021-06-13
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

すべてセットで揃っているので助かります。今後も引き続き購入予定です。

対象商品 : 23530124
2021-04-09
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

一年に一度は交換してます、消耗品なのでまた購入します。

対象商品 : 23530124
2020-12-24
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

カワサキバイクのオイル交換に使用!
ドレンパッキンも含め、全て揃っているので凄い便利でした!

対象商品 : 23530124
2020-04-11
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットが入っているので、安く購入でき、大変便利です。

対象商品 : 23530124
2020-01-17
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

必要な細かい交換パーツがセットになっているので便利です。

対象商品 : 23530124
2018-01-20
用途: メンテナンス
サービス業

必要な細かい部品も含めてセットになっていて、とても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする