曜日別特売

ハンドルレバーS(HR02) K-PIT

ハンドルレバーS(HR02) K-PIT - KITACO
(3件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

シルバータイプHR-02純正品番53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000主な適合車種ダックス 1995-1999年式:95年に適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7223589770-525-61021
900
869
956(税込)
当日出荷
2353016770-525-61020
900
取扱い終了
7234937670-525-61021
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530167
2021-04-21
用途: 原付のメンテナンス
その他業種

2020/04/18に購入しました。
2021/04/10 駐車場にて停止した時にブレーキを握ったらブレーキワイヤーを止める所が折れてしまいました。
走行停止動作途中に折れなくてよかったです。
早速純正品を買いました。

2020-06-17
用途: 補修用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正レバーの端部破損の為交換用に購入。純正レバーも検討しましたが、何より価格の安さとキタコ製ということでこちらを選択。納期も早く助かりました。品質も純正とさほど遜色なく満足しています。

対象商品 : 23530167
2018-06-03
用途: スペアパーツ

純正部品の価格が上がっていたのでこちらを購入。仮合わせしてみましたが問題なさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする