曜日別特売

ハンドルレバーS(HR04) K-PIT

ハンドルレバーS(HR04)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種ジェイド 1991-1998年式:93年までに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353018570-525-61040
2,100
取扱い終了
7234939470-525-61041
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする