ハンドルレバーS(HR05) K-PIT

ハンドルレバーS(HR05)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種CBR600F 2001-2005年式:02年までに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353019470-525-61050
2,400
取扱い終了
代替品有
7234940370-525-61051
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353019470-525-610507234941970-525-6106170-525-61050 ハンドルレバーS(HR06)             K-PIT KITACO 72349419ハンドルレバーS(HR06) K-PITKITACO1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530194
2019-02-24
用途: VFR800の変形したブレーキレバーと交換
製造業

純正品は互換性の確認が難しくて心配はありましたが、問題なく取り付けしました。違和感なく使っています。クラッチレバーも買っておこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする