ハンドルレバーS(HR08) K-PIT

ハンドルレバーS(HR08)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353022870-525-61080
1,100
取扱い終了
代替品有
7234943770-525-61081
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353022870-525-610807234944670-525-6109170-525-61080 ハンドルレバーS(HR09)             K-PIT KITACO 72349446ハンドルレバーS(HR09) K-PITKITACO1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530228
2016-08-19
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合って 良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする