ハンドルレバーS(HR10) K-PIT

ハンドルレバーS(HR10)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種CB125T 1984-1999年式:88年から適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353024670-525-61100
1,000
取扱い終了
代替品有
7234945570-525-61101
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353024670-525-611007234946470-525-6111170-525-61100 ハンドルレバーS(HR11)             K-PIT KITACO 72349464ハンドルレバーS(HR11) K-PITKITACO1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530246
2021-06-25
用途: ブレーキレバー取付。
メープル不動産業

純正では無いですが、とても扱いやすいですね。しっかりととりつけできましたよ。特に余計なガタなどなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする