ハンドルレバーS(HL01) K-PIT

ハンドルレバーS(HL01)             K-PIT - KITACO
(3件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種VFR1200F 2012-2016年式:13年までに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7234954370-525-62011
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2353034370-525-62010
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530343
2024-06-08
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

交換して2年後、隣においてあるバイクのカバーに引っ掛かり、外そうと力を加えたらぽっきり折れました。アルミではなく樹脂?なんでしょうか。。

対象商品 : 23530343
2020-04-13
用途: 整備
製造業

純正品との差異情報をあらかじめアナウンスしていただくと嬉しい。数字の刻印フォントが以外にも違うのが若干気になると言えばそうであった。

対象商品 : 23530343
2019-01-05
用途: レバー交換
その他業種

cb1300sf sc40 で使用
普通に取り付け可能
10分もかかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする