ハンドルレバーS(HL19) K-PIT

ハンドルレバーS(HL19)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種エイプ 2008-2016年式:09年に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353051770-525-62190
1,100
取扱い終了
代替品有
7234968370-525-62191
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353051770-525-621907234969970-525-6222170-525-62190 ハンドルレバー KITACO 72349699ハンドルレバーKITACO1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530517
2018-01-08
用途: オートバイのブレーキレバーの補修に使用しています

純正部品では高いので、KITACOですましています、問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする