曜日別特売

ハンドルレバーS(YR02) K-PIT

ハンドルレバーS(YR02)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種FZS600フェザー 2000-2003年式:5RT4に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7234971770-525-63021
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2353053570-525-63020
3,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353053570-525-630207234972670-525-6304170-525-63020 ハンドルレバーS(YR04)             K-PIT KITACO 72349726ハンドルレバーS(YR04) K-PITKITACO1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする