曜日別特売

ハンドルレバーS(YR05) K-PIT

ハンドルレバーS(YR05)             K-PIT - KITACO
(2件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
38W-83922-00
38W-83922-01
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
SR400(3HTC~W)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種SR400 2010-2017年式:3HTC-Wに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353056270-525-63050
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530562
2025-05-29
用途: 純正品よりかなり安価
卸売・小売業

転倒でレバーを曲げてしまったので安価な同等品を使ってみました。外見は違いがわかりません。機能も問題ありません。次回もコレを買います。

対象商品 : 23530562
2021-10-26
用途: メンテナンス用
運輸・通信業

折れた時用の予備として購入。メンテナンス用なので、安価で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする