ハンドルレバーS(YR11) K-PIT

ハンドルレバーS(YR11)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
2W1-83922-00
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
ドラッグスター250(5KR)・ビラーゴ250(3DM/2UJ)・ビラーゴ400(3JB)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種SRV250ルネッサ 1996-1999年式:97年までに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353061470-525-63110
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする