ハンドルレバーB(YR16) K-PIT

ハンドルレバーB(YR16)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種ビーノ 2008-2015年式:2WP1/6に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
純正品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7234979670-525-63161ブラック3P3-H3922-00スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
2353066670-525-63160---
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530666
2016-08-16
用途: 破損した部品の入れ替え

型式番号から適合品検索で探したら、こちらに行き着いて、どんぴしゃでしたが、はじめからついているものが銀色(アルミ色)なのでやむなく左用も購入しました。(2個分の金額がかかった)
はじめに適合しないものを注文してしまい返品したが、最初から検索しておけば良かったと後悔でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする