曜日別特売

ハンドルレバーS(YL01) K-PIT

ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353072770-525-64010
900
取扱い終了
代替品有
7234984870-525-64011
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353072770-525-640107234985770-525-6403170-525-64010 ハンドルレバーB(YL03)             K-PIT KITACO 72349857ハンドルレバーB(YL03) K-PITKITACO1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする