曜日別特売

ハンドルレバーS(YL05) K-PIT

ハンドルレバーS(YL05)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
XJR400(4HM)・TDM850(4EP)・TDM850(4TX)・TDM850(5GG)・TDM900(5PS)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種YZF-R1 2004-2006年式:5VY3/6/C/N/K、4B16に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353076370-525-64050
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする