ハンドルレバーS(YL08) K-PIT

ハンドルレバーS(YL08)             K-PIT - KITACO

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
2GV-83912-00
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
ドラッグスター250(5KR)・ビラーゴ250(3DM/2UJ)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種ビラーゴ 1994-1996年式:3DMFに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353079770-525-64080
1,000
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする