ハンドルレバー(YL20) K-PIT

ハンドルレバー(YL20)              K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種ビーノ 2008-2014年式:13P2-4/A-Hに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7234994570-525-64201
900
899
989(税込)
翌々日出荷
2353090370-525-64200
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353090370-525-642007234995470-525-6421170-525-64200 ハンドルレバー(YL21)              K-PIT KITACO 72349954ハンドルレバー(YL21) K-PITKITACO1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530903
2016-10-14
用途: ヤマハビーノの仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同等の品質で安心して使えます。お客様にも喜んでもらえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする