曜日別特売

ハンドルレバーS(SR03) K-PIT

ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT - KITACO
(2件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
純正品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235001570-525-65031シルバー57421-29C00スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
2353095570-525-65030---
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353095570-525-650307235002470-525-6505170-525-65030 ハンドルレバーS(SR05)             K-PIT KITACO 72350024ハンドルレバーS(SR05) K-PITKITACO1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530955
2019-04-30
用途: 折れたレバーの交換
建設業・工事業

純正互換品ですが、純正品と変わらず何の問題もなく取り付けできました。

対象商品 : 23530955
2018-10-31
用途: 交換修理
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題ありません。安く交換修理できましたのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする