ハンドルレバーS(SR04) K-PIT

ハンドルレバーS(SR04)             K-PIT - KITACO
(2件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
57421-14F00
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ8.5×15.0×0.3
スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353096470-525-65040
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530964
2024-11-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

2004年式、ST250Eに使用。純正よりエンド球体が小さいか。若干ぐらつくが左側純正と同程度なので、シム不使用。

対象商品 : 23530964
2021-12-16
用途: バイクを倒してしまい、レバーを折ってしまったので交換しました。

純製品に比べ、コストが大幅に安い。性能は変わらず安価なので購入。今回で2本目です。あまりこけないようにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする