曜日別特売

ハンドルレバーS(SL01) K-PIT

ハンドルレバーS(SL01)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
57421-32G50
57421-32G51
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ7.5×13.5×0.3
アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041~/CA43A/CA45A/CA46A)等
詳しくは適合表参照

主な適合車種バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353099870-525-66010
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530998
2021-04-14
用途: スズキ ボルティーのレストア作業に使いました

25年以上前のバイクの消耗部品がネットで手に入るのは非常に助かりました。レバーブラッケットが年式により違いがあるようで、当方の94年式?には、クラッチスイッチ用の突起を削らなければ取り付けできませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする