ハンドルレバーS(SL05) K-PIT

ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235005870-525-66051
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
2353102570-525-66050
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353102570-525-660507235006770-525-6606170-525-66050 ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO 72350067ハンドルレバーS(SL06) K-PITKITACO1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23531025
2018-03-27
用途: リプレイス
建設業・工事業

アドレスv125に使用。
既存品が折れたのでリプレイス。
カウル脱着が必要なのでそれだけが面倒だが、使用感に違和感は無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする