ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。○2本1SET○ホース長+フィッティング:(メイン)1110mm+F×1+H×1(CBS)855mm+A×1+F×1●下記の車両のフロントに適合ズーマーXJF52全車種