ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。○2本1SET○ホース長+フィッティング:(メイン)895mm+A×1+B×1(CBS)600mm+A×1+C×1●下記の車両のフロントに適合SHモードJF51全車種