大建プラスチックス 大建プラスチックスの 建築金物 大建プラスチックスの エントランス 大建プラスチックスの 掲示板 掲示板 3795S 掲示板 3795S 注文コード 用途屋内用 付属品吊りフック・L金具・カールプラグセット・ビス 材質枠:アルミ/掲示部:ベニヤ・ハニカム・ビニールレザー(グレー)/コーナーパーツ:ABS樹脂 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3795S-1LGY 3795S-2LGY 寸法(幅W×高さH)(mm) 選択解除 900×6001200×900 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23551578 3795S-1LGY 900×600 ¥17,000 取扱い終了返品不可 23551587 3795S-2LGY 1200×900 ¥29,000 取扱い終了返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エントランス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面ブラック 常磐精工 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 宅配ボックス YAMAZEN(山善) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (2) D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 学校用表示板 正面型 友屋 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥39,578~ ¥35,980~ 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 専用自立スタンド コーワソニア 税込¥16,478~ ¥14,980~ 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 シルバー 常磐精工 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け 森田アルミ工業 税込¥61,578 ¥55,980 D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー 常磐精工 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 木製一般室名札 突出スイング型 無地 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 郵便受箱(1戸用) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック 常磐精工 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥64,878~ ¥58,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物エントランス掲示板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エントランス」にはこんなカテゴリがあります ポスト 掲示板 室名札・サイン シェアする マイページ 最近見た商品