木製テレフォンテーブル

木製テレフォンテーブル アール・エフ・ヤマカワ
(2件のレビュー)

ダークとホワイトのシンプルな木製テレフォンスタンド
電話台や記入台として、またはちょっとしたものを置くラックとしてもご利用いただけます。アジャスター付き。床から棚板下まではH581mmです。
組み立て式(要プラスドライバー)

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)13.7 ダークB×ホワイト 有効内寸(mm)W450×D270×H180 耐荷重(kg)約10 外寸(mm)W500 × D300 × H800 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23554003 SHWA-002D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23554003 SHWA-002D 71236909 SHWA-002DB2 SHWA-002DB2 木製テレフォンテーブル ダークⅡ アール・エフ・ヤマカワ 71236909 木製テレフォンテーブル ダークⅡ アール・エフ・ヤマカワ 1台 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23554003
2021-06-07
用途:
新に打刻システムを設置することになった為、オフィスの入り口に設置するための台として使用
サービス業

設置面の4箇所にネジがついており、床の傾きに合わせ高さを調整できたため、ぐらつきが無くなった。テーブルそのものに適度な重さがあり、設置した打刻システム(カードリーダー)の設置も安定した。

対象商品:
23554003
2017-09-28
用途:
上段には、電話機置き・メモ置き/ 下段には電話帳置き

女性でも簡単に組み立てができる。また工具もドライバー1本で、最後の
締めに使用するだけなので、短時間で完成!価格からみると高級感があり
おすすめのお品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする