直流地絡検出器
電気自動車などに流れる電気の有無を簡単チェック
パッテリー電圧の判別表示 (Lowi制御系低電圧/High:動 力系高電圧)
車体・ シャーンヘの漏電状況を判別
残留電荷の放電促進機能
耐電圧
商用周波耐電圧
・出力接点端子一括(a,b,c) - 他回路間(P,N,E,P12,N12)
AC2,000V 1分間
・制御電源回路一括(P12,N12) - 他回路間(P,N,E,a,b,c) AC500V 1分間
接続方式
・出力接点端子一括(a,b,c) - 他回路間(P,N,E,P12,N12)
AC2,000V 1分間
・制御電源回路一括(P12,N12) - 他回路間(P,N,E,a,b,c) AC500V 1分間
端子式
相手側コネクタ:12JQ-BT(日本圧着端子製造)
動作時間
相手側コネクタ:12JQ-BT(日本圧着端子製造)
1sec以下
不要動作防止時間:0.1~0.5sec 連続可変
絶縁抵抗
不要動作防止時間:0.1~0.5sec 連続可変
出力接点端子一括(a,b,c) - 他回路間(P,N,E,P12,N12)
制御電源回路一括(P12,N12) - 他回路間(P,N,E,a,b,c)
500Vメガーにて5MΩ以上
質量(g)約130g
表示地絡表示 :赤色LED 自動復帰
感度検出感度電流:1mA±20%
出力接点地絡出力接点:1c 自動復帰 接点容量:1A 24VDC
使用温湿度範囲-10℃~50℃ 30%~90%RH
検出方法中性点接地による地絡検出 中点接地抵抗:40kΩ
制御電源DC12V±2V
検出電圧(V)DC50V~500V
内容量1個
制御電源回路一括(P12,N12) - 他回路間(P,N,E,a,b,c)
500Vメガーにて5MΩ以上
その他測定用品 の新着商品
