リンクワイヤー前後セット

リンクワイヤー前後セット SHIMANO(シマノ)
(7件のレビュー)

用途カンチ用 長さ(mm)83/93 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23584277 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23584277
2020-05-13
用途:
MTBの修理
サービス業

あさひ自転車の商品です。
これの良いところは、長さの違うチドリ本体(やじろべえ状態)しか入っていないところです。
セットになると、要らないものまでついてきて、逆にコスパが悪くなるのですが、こちらはチドリのやじろべえ右腕と左腕と顔のパーツのみです。
今回のお預かり品は後ろも8.2mmのチドリがついていたので、タイヤの幅や溝高が増したため、こちらが必要になります。
モノタロウさんの、単品のカンチブレーキパーツとこれだけで、新しくなってしまいます。
長ボルトだけは自前となりますが。
とても助かるとても良い商品でした。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
23584277
2020-07-30
用途:
自転車の補修に使用
エステック株式会社 様

最近のスポーツ車はVブレーキが多いが、古い自転車ではカンティレバーブレーキの場合もあり、その際にはこのような部品が不可欠である。
モノタロウの商品提供でカンティ用の部品があることは、本当にありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
23584277
2018-07-01
用途:
予備として

交換時期がいつなのか判断出来ない程シッカリ者のワイヤー。言うまでもなく安心安定の逸品です。

1人が参考にしています
対象商品:
23584277
2019-03-03
用途:
自転車の補修
その他業種

左右のブレーキを引っ張るワイヤー部分が短いのでキャリアなどを着けている自転車は注意が必要です。調整はし易いのかもしれませんが、ブレーキワイヤーとカンチブレーキを分離するのにブレーキ部分から取り外さないといけないので、ハンドルを抜くことがあるランドナーやメンテナンス性ではワイヤーを工具なしで外せる従来のチドリの方が良いかもしれません。

対象商品:
23584277
2017-04-15
用途:
MTBの整備

古いタイプでしたがあって良かったです。無事交換できました。

対象商品:
23584277
2018-01-07
用途:
Vブレーキからの換装

BR-CT91と一緒に購入しました。
2つ同梱されていますが、タイコワイヤーとアウターの長さが
違っています(タイコの刻印「A」<「B」)。
説明書には書いてありませんでしたので調べた所、長い方がフロント用のようでした。

2人が参考にしています
対象商品:
23584277
2017-04-01
用途:
古い自転車のブレーキ交換
医療・福祉・介護関連業

BR-CT91と一緒に購入
30年前の小径ランドナーのレストアに使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする