ブラケットライト
調光範囲100~約1%
上下面ルーバー付
消費電力(W)8.5
材質/仕上アクリル・乳白色消し
質量(kg)0.5
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
内容量1個
注意
※天井から10cm以上離してください。※適合調光器は別売りです。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21362592 | AB38331L | 50749669 | AB54632 |
![]() |
ブラケット | コイズミ | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |