ASUS(液晶モニタ) VX24AH

ASUS(液晶モニタ) VX24AH ASUS(エイスース)

どこから見ても美しい
フレームレスデザイン
23.8型WQHD IPSモデル
720pのHD動画を同時に4つ表示できるWQHD (2、560×1、440ドット) 対応
水平垂直178°の広視野角、sRGBカバー率100%を実現するIPSパネルを採用
ASUS独自のQuick Fit、SplendidPlusで映像をより美しく快適に
ブルーライト軽減機能やフリッカー防止機能を持つASUS Eye Careテクノロジーを搭載

表示機能
広色域対応:100%(sRGB)、パネル種類: IPS、画素ピッチ:0.206mm、最大輝度:300 cd/m2
コントラスト比:100000000:1 、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1、フリッカーフリー
付属品HDMIケーブル、D-Sub 15ピンケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約3.5 周波数(Hz)(走査)アナログ・デジタル: 30~80 K(H) / 50~76(V) 消費電力(W)使用時:42.4以下、スタンバイ時:0.5以下(ENERGY STARディスプレイ基準バージョン6.0による。) 接続方式映像入力端子:HDMI 1.4×2、オーディオ入力端子:HDMI 1.4×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540.5×210.1×394.4 その他の機能Trace Freeテクノロジー、映像エンジンSplendid、GamePlus(Aimポインター/タイマー)、HDCP対応、Low Blue Light、VividPixelテクノロジー 角度調整範囲上下(チルト):上20°~下5° コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 ディスプレイTFT 解像度WQHD(2560×1440) 視野角水平178°、垂直178° 走査周波数(水平)30~80 走査周波数(垂直)50~76Hz 応答速度5ms(グレー→グレー) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントンセキュリティースロット オーディオ機能ステレオスピーカー(2W+2W) モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23611306 VX24AH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする