ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ

ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム
(1件のレビュー)

小物を分けて収納できる充実のポケット数。モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるコンパクトタイプのマルチ収納ポーチ”BORSA”。
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるマルチ収納ポーチ”BORSA”です。
普段持ち歩くガジェットをまとめて収納できるコンパクトタイプです。
ポーチ内側に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に便利なマチなしポケットが付いています。
面ファスナーで留められるフラップ付きで、素早い開閉が可能です。
フラップを開けたポーチ前面にフロントポケットが付いています。フロントポケットには厚みにあるガジェットにも対応できる、伸縮性に優れたストレッチ生地を使用しています。

用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。 材質ポリエステル 質量(g)約100 外形寸法幅165mm×奥行30mm×高さ115mm ポケット数(前面)伸縮ポケット×2、(気室内)デバイスポケット×2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×100 気室数1気室 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23597132 BMA-GP05BK ブラック
2,220
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
23597157 BMA-GP05NV ネイビー
2,020
 
 
取扱い終了
23597166 BMA-GP05RD レッド
1,750
 
 
取扱い終了
23597148 BMA-GP05GN グリーン
2,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23597157 BMA-GP05NV 23597132 BMA-GP05BK BMA-GP05BK ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム 23597132 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム 1個 1,498 税込1,648
23597166 BMA-GP05RD 23597132 BMA-GP05BK BMA-GP05BK ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム 23597132 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 フラップタイプ コンパクト Mサイズ エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23597132
2023-01-07
用途:
電子辞書の収納ケースとして

SHARP製 PW-S2の収納用に買いました。純正はあるけれどクッション性のあるやわらかいケースが欲しくて、ぴったり合うケースをずっと探していました。
サイズで見たところジャストだったので恐る恐る購入してみたらほんとにぴったりで、手前には充電用のケーブルも収納できるし、いうことありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする